pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIH4371T/230 AXOLUTE - SPIA BIANCO OPALINO 230V

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIH4371T/230 AXOLUTE - SPIA BIANCO OPALINO 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP2X

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199769325

Codice prodotto

BTIH4371T/230

Cod. produttore

H4371T/230

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP2X

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

lampada spia bianco opalino (trasparente) 230 Vac - con LED integrato