BTICINO - BTIFT2A3N230 BTDIN - CONTACTOR 3NO 25A COIL 230VAC AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale di esercizio - 25 A 
- Tensione nominale di comando - 195...253 V 
- Numero di contatti NO - 3 
- Tipo di tensione di esercizio - AC 
- Tensione nominale di esercizio - 400...400 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199958163
Codice prodotto
BTIFT2A3N230
Cod. produttore
FT2A3N230
Produttore
BTI
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
195...253 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Accessoriabile:
no
Carico max. lampade fluorescenti:
2088 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1035 VA
Grado di protezione (IP):
IP20



