BTICINO - BTIFT1A2N230M BTDIN - CONTACTOR 2NO 25A COIL 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 195...253 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 250...250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199958002
Codice prodotto
BTIFT1A2N230M
Cod. produttore
FT1A2N230M
Produttore
BTI
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
195...253 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
250...250 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
2100 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
2200 VA
Profondità di incasso:
44 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1000 VA
Grado di protezione (IP):
IP2X