BTICINO - BTIFP2A4N24 BTDIN-RELE PASSO-PASSO 4NO 16A BOB 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettromeccanico per comando centralizzato
Numero di contatti NO - 4
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199957906
Codice prodotto
BTIFP2A4N24
Cod. produttore
FP2A4N24
Produttore
BTI
Funzione:
Elettromeccanico per comando centralizzato
Numero di contatti NO:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
22...26 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1276 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
575 VA



