BTICINO - BTIFP1A1N230 BTDIN-RELE PASSO-PASSO 1NO 16A BOB 230VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elettromeccanico per comando centralizzato
Numero di contatti NO - 1
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199957807
Codice prodotto
BTIFP1A1N230
Cod. produttore
FP1A1N230
Produttore
BTI
Funzione:
Elettromeccanico per comando centralizzato
Numero di contatti NO:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
210...230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Carico max. lampade a incandescenza:
3600 W
Tensione di comando 1:
210...250 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1276 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
575 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
16 A