BTICINO - BTIFN51NCR110 BTDIN - INTER. 1NC+LED ROSSA 110/400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 20 A
Confezione
10 PZ
EAN
8005543539996
Codice prodotto
BTIFN51NCR110
Cod. produttore
FN51NCR110
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP20