pagina iniziale

RAYTECH - Giunto/Muffola con gomma per colata Y25 Kit Deriv con GO.

RAYTECH S.R.L.
copiacopia
RAYTECH - Giunto/Muffola con gomma per colata Y25 Kit Deriv con GO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Tipo - derivazione a Y

  • Tipologia - resina di colata

  • numero di conduttori - 4

  • sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 6÷10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8050040860951

Codice prodotto

RYRUBBERJOINTY25

Cod. produttore

RUBBERJOINTY25

Produttore

RYTRUBBERJOINTY25

tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Tipo:

derivazione a Y

Tipologia:

resina di colata

numero di conduttori:

4

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

6÷10 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale:

6÷25 mm²

diametro del cavo di derivazione:

15÷20 mm

diametro del cavo principale:

15÷27 mm

omologazione per il settore minerario:

No

accessori di collegamento:

senza

adatto per:

altri

senza alogeni:

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 220x105. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-25 D:4x6-10