BTICINO - BTIFN51NAPV110 BTDIN - PULSANTE 1NA+LED VERDE 110/400V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del segnalatore (calotta) - Verde
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
8005543564974
Codice prodotto
BTIFN51NAPV110
Cod. produttore
FN51NAPV110
Produttore
BTI
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del segnalatore (calotta):
Verde
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
sì
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione della lampada:
110...400 V
Lampada:
LED
Potenza max lampada:
0.5 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20