BTICINO - BTIFN51NACP BTDIN - DUE PULSANTE 1NA+1NC 20AX 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Tipo di tensione - AC
Con indicatore luminoso - no
Confezione
10 PZ
EAN
8005543556788
Codice prodotto
BTIFN51NACP
Cod. produttore
FN51NACP
Produttore
BTI
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20