BTICINO - BTIFN51NAAP BTDIN - DUE PULSANTE 1NA+1NA 20AX 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 20 A
Tensione di commutazione - 250 V
Colore del pulsante - Grigio
Tipo di tensione - AC
Con indicatore luminoso - no
Confezione
10 PZ
EAN
8005543564912
Codice prodotto
BTIFN51NAAP
Cod. produttore
FN51NAAP
Produttore
BTI
Corrente di commutazione:
20 A
Tensione di commutazione:
250 V
Colore del pulsante:
Grigio
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
no
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20