BTICINO - BTIFN40B12 BTDIN - SINGOLA LED BLU 12/48V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Blu
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione nominale - 48 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8005543539651
Codice prodotto
BTIFN40B12
Cod. produttore
FN40B12
Produttore
BTI
Colore del segnalatore (calotta):
Blu
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
48 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza max lampada:
0.12 W
Profondità di incasso:
44 mm
portalampada per segnalazione con LED blu a 12Vac - 1 modulo



