BTICINO - BTIFM3CP BTDIN - COMPENSATORE PULSANTI LUCE REL?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Con funzione di autotest per dispersione verso terra - no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8012199958323
Codice prodotto
BTIFM3CP
Cod. produttore
FM3CP
Produttore
BTI
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
16 A
Funzione:
Comando motorizzato
Tipo di tensione:
AC



