BTICINO - BTIFM2AC2N24M BTDIN-RELE MONOSTABILE 2NO+2NC BOB 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Funzione - Meccanico
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199957784
Codice prodotto
BTIFM2AC2N24M
Cod. produttore
FM2AC2N24M
Produttore
BTI
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. lampade fluorescenti:
1276 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
575 VA




