BTICINO - BTIFM1AC1N24M BTDIN-RELE MONOSTABILE 1NO+1NC BOB 24VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 24...24 V
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Funzione - Meccanico
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199957708
Codice prodotto
BTIFM1AC1N24M
Cod. produttore
FM1AC1N24M
Produttore
BTI
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. lampade fluorescenti:
1276 VA
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
575 VA