BTICINO - BTIFC80GCS MODULO GESTIONE CARICHI CONN WITH NETATM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Nessuno
Modello - Contatore di energia
Collegamento - Diretta
Potenza reattiva - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Smart Home
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543676288
Codice prodotto
BTIFC80GCS
Cod. produttore
FC80GCS
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Modello:
Contatore di energia
Collegamento:
Diretta
Potenza reattiva:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Approvazione PTB (MID):
no
Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):
Nessuno
Commutazione delle tariffe:
no
Classe di precisione:
1