BTICINO - BTIF92/12/24 BTDIN - TRASFORMATORE 230/12/24V SELV 16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199164465
Codice prodotto
BTIF92/12/24
Cod. produttore
F92/12/24
Produttore
BTI
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Potenza max. di uscita:
16 W
Installabile a incasso:
sì
Max. dissipazione di potenza:
2.5 W
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
66 mm
Lunghezza:
72 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
84 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì