BTICINO - BTIF90S8 BTDIN - TRASF PER CAMPANELLI 230-12 8VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Corrente secondaria 1 - 0.66 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 8 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543645819
Codice prodotto
BTIF90S8
Cod. produttore
F90S8
Produttore
BTI
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Corrente secondaria 1:
0.66 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
8 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
1 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
8 W
Installabile a incasso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
66 mm
Lunghezza:
36 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
84 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì