BTICINO - BTIF80SVE1 BTDIN - SGANCIATORE DI EMERGENZA 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Tensione nominale - 24 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Funzione - Sganciatore di minima tensione
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543416853
Codice prodotto
BTIF80SVE1
Cod. produttore
F80SVE1
Produttore
BTI
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Tensione nominale:
24 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Tipo di tensione:
AC
Sganciatore di emergenza per Vn= 24Vac - 1 modulo




