BTICINO - BTIF80ST2 BTDIN - BOBINA APERTURA 110/415VAC/VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 415 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543408179
Codice prodotto
BTIF80ST2
Cod. produttore
F80ST2
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
415 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
125 A
Funzione:
Bobina di apertura a lancio di corrente
Tipo di tensione:
AC / DC