BTICINO - BTIF80SGB BTDIN - SALVAVITA STOP GO BTEST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di contatti NO - 1 
- Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Tensione nominale - 230 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8005543479322
Codice prodotto
BTIF80SGB
Cod. produttore
F80SGB
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore differenziale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0.2 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
sì
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
2
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
63 A
Funzione:
Unità di controllo con riarmo automatico
Tipo di tensione:
AC



