BTICINO - BTIF80RC05 BTDIN - CONTAT AUX/SCATTATO 1NO/NC 0,5MO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543408155
Codice prodotto
BTIF80RC05
Cod. produttore
F80RC05
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
240 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
125 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC / DC