BTICINO - BTIF80RC BTDIN - CONTATTO AUX/SCATTATO 1NO/NC 1MO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 2
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543408148
Codice prodotto
BTIF80RC
Cod. produttore
F80RC
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
2
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
6 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC