BTICINO - BTIF80MR230 BTDIN - MODULO RIARMO AUTO 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543478967
Codice prodotto
BTIF80MR230
Cod. produttore
F80MR230
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0.2 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
125 A
Funzione:
Inseritore remoto
Tipo di tensione:
AC / DC



