BTICINO - BTIF80GC BTDIN - MODULO GESTIONE CARICHI PRIORITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0.1...28 A
Corrente di esercizio - 0.1...28 A
Corrente nominale (contatti di comando) - 16 A
Max. corrente continua - 28 A
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8005543461174
Codice prodotto
BTIF80GC
Cod. produttore
F80GC
Produttore
BTI
Corrente nominale:
0.1...28 A
Corrente di esercizio:
0.1...28 A
Corrente nominale (contatti di comando):
16 A
Max. corrente continua:
28 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Ritardo massimo disinserimento carichi:
999000 ms
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Max. tensione di commutazione (contatti di controllo):
250 V
Potenza max. di commutazione (contatti di controllo):
4000 VA
Larghezza in numero di moduli:
2
Durata elettrica (contatti di comando):
100000 c (contact
Durata meccanica (contatti di comando):
10000000 c (contact
Tipo di tensione:
AC
Profondità di incasso:
8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20