BTICINO - BTIF80CMT BTDIN - ADATTATORE 2 MODULI MAGIC TT/DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida DIN
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto
Numero di righe di moduli (verticale) - 1
Con viti - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199527093
Codice prodotto
BTIF80CMT
Cod. produttore
F80CMT
Produttore
BTI
Modello:
Su guida DIN
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con viti:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
sì
Materiale:
Plastica



