BTICINO - BTIF73N32 BTDIN - SEZIONATORE 3P 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di comando
Numero di contatti NO - 3
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
8005543488003
Codice prodotto
BTIF73N32
Cod. produttore
F73N32
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
76 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



