BTICINO - BTIF72N63FV2 BTDIN - SEZIONATORE 63A 800 VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 4 
- Corrente nominale - 63 A 
- Numero di poli - 4 
- Tensione nominale - 800 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8005543405475
Codice prodotto
BTIF72N63FV2
Cod. produttore
F72N63FV2
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Corrente nominale:
63 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
800 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
DC
Larghezza in numero di moduli:
4
sezionatore modulare per fotovoltaico categoria DC21B - In= 63A - Vn= 800Vd.c.



