BTICINO - BTIF72N32 BTDIN - SEZIONATORE 2P 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore di comando
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
8005543487907
Codice prodotto
BTIF72N32
Cod. produttore
F72N32
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
6.4 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm