BTICINO - BTIF71N32 BTDIN - SEZIONATORE 1P 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore di comando 
- Numero di contatti NO - 1 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 32 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543487808
Codice prodotto
BTIF71N32
Cod. produttore
F71N32
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Interruttore di comando
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
5 kA
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20