BTICINO - BTIF66GR1 BTDIN - DAILY ANALOGUE TIME SWITCH 1MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8005543490297
Codice prodotto
BTIF66GR1
Cod. produttore
F66GR1
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in ore:
100
Possibile imprecisione giornaliera:
2.5 s
Programma di 60 min.:
no
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Programma annuale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tipo di contatto:
Contatto NO
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
15 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
15 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
60 mm