BTICINO - BTIF62N32D BTDIN-DEV DOPPIO 1NA-1NC 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Deviatore
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 2
Corrente nominale - 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
8005543556726
Codice prodotto
BTIF62N32D
Cod. produttore
F62N32D
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Deviatore
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
2
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
380 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0.384 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
2
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



