BTICINO - BTIF524 ENERGY DATA LOGGER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Modello - Contatore di energia
Collegamento - Convertibile
Potenza reattiva - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Smart Home
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543448984
Codice prodotto
BTIF524
Cod. produttore
F524
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Contatore di energia
Collegamento:
Convertibile
Potenza reattiva:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Approvazione PTB (MID):
no
Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):
Nessuno
Commutazione delle tariffe:
sì



