pagina iniziale

BTICINO - BTIF4CON12 CONCENTRATORE IMPULSI 12 INGRESSI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543546369

Codice prodotto

BTIF4CON12

Cod. produttore

F4CON12

Produttore

BTI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Concentratore - Permette di concentrare, visualizzare e trasmettere, medianteprotocollo Modbus RS485, le misure effettuate da contatori dienergia con uscita ad impulso fino ad un massimo di 12 dispositivi.Può essere utilizzato anche per misure di contatori diversi da quellielettrici (gas e acqua) e per il semplice conteggio di impulsi.- montaggio su guida DIN35;- larghezza: 4 moduli DIN;- display LCD retroilluminato;- 12 ingressi configurabili secondo tre impostazioni:• Passiva: 12 ingressi a contatto, liberi da potenziale• Attiva: 6 ingressi a contatto, liberi da potenziale + 6ingressi attivi, max.27V cc Type 2 EN61131-2• Funzione interfacciamento con GME: 1 ingresso SØ da contatoreGME con conteggio di energia attiva e reattiva, positiva e negativa,suddivisa su 4 tariffe + 6 ingressi a contatto, liberi da potenziale- porta di comunicazione Modbus RS485 integrata