BTICINO - BTIF411U2 ATTUATORE A 2 RELE 2 MODULI DIN BUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Altri
Max numero di uscite di commutazione - 4
Altro sistema bus - Nessuno
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543533871
Codice prodotto
BTIF411U2
Cod. produttore
F411U2
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Max numero di uscite di commutazione:
4
Altro sistema bus:
Nessuno
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Numero di ingressi digitali:
1
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
no
Potenza di commutazione massima:
1000 W
Tensione nominale di esercizio:
27...27 V
Grado di protezione (IP):
IP20