BTICINO - BTIF323N BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P+N 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 500 V
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199139319
Codice prodotto
BTIF323N
Cod. produttore
F323N
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
500 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibile sezionatore 3P+N - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 4 moduli



