BTICINO - BTIF323 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm 
- Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN 
- Tensione nominale - 500 V 
- Numero di poli - 3 
- Con neutro - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199139289
Codice prodotto
BTIF323
Cod. produttore
F323
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
500 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibile sezionatore 3P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 3 moduli