BTICINO - BTIF322 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 2P 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 500 V
Numero di poli - 2
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199139265
Codice prodotto
BTIF322
Cod. produttore
F322
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
500 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibile sezionatore 2P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 2 moduli