BTICINO - BTIF315PB36D3 LINEA SPACE - CENTRALINO INC 36MD3 BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 3 
- Larghezza in numero di moduli - 36 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Colore - Bianco 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8005543533956
Codice prodotto
BTIF315PB36D3
Cod. produttore
F315PB36D3
Produttore
BTI
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
359 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
546 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
105 mm
Profondità di incasso:
80 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003



