BTICINO - BTIF315P72 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 72MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 72
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543534007
Codice prodotto
BTIF315P72
Cod. produttore
F315P72
Produttore
BTI
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
72
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
493 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
800 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
111 mm
Profondità di incasso:
91 mm
Guida DIN:
sì