pagina iniziale

BTICINO - BTIF315P36D3 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 36MD3 F

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543533987

Codice prodotto

BTIF315P36D3

Cod. produttore

F315P36D3

Produttore

BTI

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

359 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

546 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

105 mm

Profondità di incasso:

80 mm

Guida DIN:

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 36 moduli DIN (3x12) da completare con scatola F315S36D3