BTICINO - BTIF315P36D2 LINEA SPACE CENTRALINO INCASSO 36MD2 FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543533949
Codice prodotto
BTIF315P36D2
Cod. produttore
F315P36D2
Produttore
BTI
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
493 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
496 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
105 mm
Profondità di incasso:
80 mm
Guida DIN:
sì



