BTICINO - BTIF315P12 LINEA SPACE CENTRALINO INCASSO 12MOD FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543533901
Codice prodotto
BTIF315P12
Cod. produttore
F315P12
Produttore
BTI
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
359 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
246 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
100 mm
Profondità di incasso:
80 mm
Guida DIN:
sì




