BTICINO - BTIF312 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 2P 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per fusibili di dimensioni - Altri 
- Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN 
- Tensione nominale - 400 V 
- Numero di poli - 2 
- Con neutro - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199139166
Codice prodotto
BTIF312
Cod. produttore
F312
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibile sezionatore 2P - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 2 moduli