BTICINO - BTIF311 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 1P 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 400 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199163338
Codice prodotto
BTIF311
Cod. produttore
F311
Produttore
BTI
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Portafusibile sezionatore 1P - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 1 modulo



