BTICINO - BTIF300NAC BTDIN - CONTATTO SEZIONATO PER PORTAFU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 1
Tensione nominale - 230 V
Corrente di commutazione nominale - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199139067
Codice prodotto
BTIF300NAC
Cod. produttore
F300NAC
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
1
Tensione nominale:
230 V
Corrente di commutazione nominale:
5 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC