BTICINO - BTIF215FP COPRIFORO BIANCO 5DIN CON PREFRATT 1/2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Larghezza - 87.5 mm
Larghezza in numero di moduli - 5
Altezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
MULTIBOARD
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199486048
Codice prodotto
BTIF215FP
Cod. produttore
F215FP
Produttore
BTI
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Larghezza:
87.5 mm
Larghezza in numero di moduli:
5
Altezza:
52 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9003
Falso polo da 5 moduli DIN con prefratture ogni modulo



