BTICINO - BTIF1AC 1NO + 1NC CONTACT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di contatti NO - 1 
- Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè 
- Numero di contatti NC - 1 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Tensione nominale - 250 V 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012199286358
Codice prodotto
BTIF1AC
Cod. produttore
F1AC
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
5 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
63 A
Funzione:
Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC



