BTICINO - BTIF10NA/S BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO PER F10NA/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Livello di protezione - 1.2 kV
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale AC - 230 V
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199840727
Codice prodotto
BTIF10NA/S
Cod. produttore
F10NA/S
Produttore
BTI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Livello di protezione:
1.2 kV
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
320 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Altre configurazioni di rete:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1 kV
Livello di protezione N-PE:
1.1 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20



