BTICINO - BTIF10LFVSN2 BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 1000VDC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 4 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543583630
Codice prodotto
BTIF10LFVSN2
Cod. produttore
F10LFVSN2
Produttore
BTI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
4 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Tensione massima continuativa DC:
1200 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Tensione nominale DC:
1000 V
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20