BTICINO - BTIF10HN BTDIN - REPLACEMENT MODULE T2 40KA N-PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale AC - 230 V
Configurazione di rete TN-S - no
Configurazione di rete TT - no
Confezione
1 PZ
EAN
8005543546130
Codice prodotto
BTIF10HN
Cod. produttore
F10HN
Produttore
BTI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
320 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Altre configurazioni di rete:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.7 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20



